HOFFMAN A242412LP 金属製エンクロージャ 高さ 24 インチ x 幅 24 インチ x 奥行き 12 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ付きクランプ |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 24 " |
内装パネル | 32FT44 |
IP評価 | 65 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 12、13 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 27.68 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 64.14 |
船幅(cm) | 36.2 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | エンクロージャカバーの機能 | エンクロージャカバータイプ | 高さ | 内装パネル | 金属ゲージ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A161206LP | 6" | - | ヒンジ付きクランプ | 16 " | 32FT25 | 14、16 | 12 " | ¥126,807 | |
A161208LP | 8" | - | ヒンジ付きクランプ | 16 " | 32FT25 | 14、16 | 12 " | ¥133,212 | |
A161606LP | 6" | - | ヒンジ付きクランプ | 16 " | 32FT28 | 14、16 | 16 " | ¥137,430 | |
A161608LP | 8" | - | ヒンジ付きクランプ | 16 " | 32FT28 | 14、16 | 16 " | ¥144,423 | |
A201606LP | 6" | - | ヒンジ付きクランプ | 20 " | 32FT31 | 14、16 | 16 " | ¥148,966 | |
A201608LP | 8" | - | ヒンジ付きクランプ | 20 " | 32FT31 | 14、16 | 16 " | ¥154,306 | |
A201610LP | 10 " | - | ヒンジ付きクランプ | 20 " | 32FT31 | 14、16 | 16 " | ¥175,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。