HOFFMAN A201608LP 金属製エンクロージャ 14/16 ゲージ 高さ 20 インチ x 幅 16 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 8" |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ付きクランプ |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 20 " |
内装パネル | 32FT31 |
IP評価 | 65 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 12、13 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 64.14 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | エンクロージャカバーの機能 | エンクロージャカバータイプ | 高さ | 内装パネル | 金属ゲージ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A161206LP | 6" | - | ヒンジ付きクランプ | 16 " | 32FT25 | 14、16 | 12 " | ¥126,807 | |
A161208LP | 8" | - | ヒンジ付きクランプ | 16 " | 32FT25 | 14、16 | 12 " | ¥133,212 | |
A161606LP | 6" | - | ヒンジ付きクランプ | 16 " | 32FT28 | 14、16 | 16 " | ¥137,430 | |
A161608LP | 8" | - | ヒンジ付きクランプ | 16 " | 32FT28 | 14、16 | 16 " | ¥144,423 | |
A201606LP | 6" | - | ヒンジ付きクランプ | 20 " | 32FT31 | 14、16 | 16 " | ¥148,966 | |
A201610LP | 10 " | - | ヒンジ付きクランプ | 20 " | 32FT31 | 14、16 | 16 " | ¥175,901 | |
A202006LP | 6" | - | ヒンジ付きクランプ | 20 " | 32FT35 | 14、16 | 20 " | ¥159,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。