HOBART 500562 エンジン駆動発電機/溶接機 40 ~ 225
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
アイテム価格 | エンジン駆動溶接機 |
アンペア数の範囲 | 40〜225 |
深さ | 41 " |
エンジンブランド | ケーラー |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 28 " |
HP | 23 |
相 | 単発講座 |
出力 | 9500W |
定格出力CC / DC | 225A @ 25V |
開始タイプ | 反動 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 223.62 |
船高(cm) | 83.57 |
船の長さ(cm) | 105.41 |
船幅(cm) | 59.69 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | エンジンブランド | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500563 | 31.25 " | ブリッグス&ストラットン | 24.75 " | 20.62 " | ¥655,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。