HOBART 500563 エンジン駆動発電機/溶接機 40 ~ 145
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
アイテム価格 | エンジン駆動溶接機 |
アンペア数の範囲 | 40〜145 |
深さ | 31.25 " |
エンジンブランド | ブリッグス&ストラットン |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 24.75 " |
相 | 単発講座 |
出力 | 4000W |
定格出力CC / DC | 130A @ 25V |
開始タイプ | 反動 |
幅(Width) | 20.62 " |
船の重量(kg) | 106.6 |
船高(cm) | 76.96 |
船の長さ(cm) | 83.06 |
船幅(cm) | 59.94 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | エンジンブランド | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500562 | 41 " | ケーラー | 28 " | 20 " | ¥1,323,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。