HI-TECH DURAVENT 214503002225-10 ダクトホース 内径 3 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 6.75 " |
色 | クリア |
内部径 | 3" |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 18のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -30度から130度F |
強化 | プラスチック |
真空定格 | 18 "Hg |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 48.01 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 47.5 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
214502502225-10 | 5.3 " | 2.5 " | 23のプサイ | 24 "Hg | ¥24,837 | |
214503502225-10 | 8" | 3.5 " | 13のプサイ | 12 "Hg | ¥30,192 | |
214504002225-10 | 8.3 " | 4" | 12のプサイ | 12 "Hg | ¥37,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。