定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WIDIA VTSPO5045 -REPLACE EDP#82613B 1/4 インチ -20 タップ、プラグ、3 フルート、高速度鋼、ブライトタップ仕上げ | CD2LUH 53NA38

WIDIA VTSPO5045 -REPLACE EDP#82613B 1/4 インチ -20 タップ、プラグ、3 枚刃、高速度鋼、ブライトタップ仕上げ

在庫あり
アイテム: CD2LUH モデル: VTSPO5045 -EDP#82613B を交換してください相互参照:53NA38

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,043 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item
寸法タイプインチ
終了明るい
リスト番号VT-SPO
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
個数1
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
シャンク径0.255 "
タップ面取りプラグ
タップスタイルスパイラルポイント
ねじ山の方向右手
ねじの長さ5 / 8 "
番手1 / 4-20
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.01

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径寸法タイプ終了タップ面取りタップスタイルねじ山の方向ねじの長さ番手価格
WIDIA 13142 プラグタップ、2枚刃、バナジウム高速度鋼、ねじサイズ#10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "インチ酸化物-プラグ右手7 / 8 "#10-24¥1,944
WIDIA 2750261 タップ、バナジウム高速度鋼、プラグタイプ、1/2"-13 タップねじサイズ | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "インチ酸化物-プラグ右手1 21 / 32 "1 / 2-13¥4,498
WIDIA GT905023 プラグタップ、ハイス鋼、3 枚刃、#10-32 タップねじサイズ | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "インチ窒化物/酸化物-スパイラルフルート左手15 / 32 "#10-32¥4,420
WIDIA GT905008 プラグタップ、ハイス鋼、3 枚刃、#6-32 タップねじサイズ | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "インチ窒化物/酸化物-スパイラルフルート左手23 / 64 "#6-32¥4,500
WIDIA 5362704 M6-1.00 タップ、プラグ、3 枚刃、バナジウム高速度鋼、TiCN タップ仕上げ | CD2KGW 2XTK6 53627046.50 mmメトリックticnプラグスパイラルポイント右手16 mmM6 X 1¥6,778
WIDIA VTSPO5511 -REPLACE EDP#72619B M5-0.80 タップ、プラグ、2 枚刃、ハイス、ブライトタップ仕上げ | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 - EDP#72619B を交換4.93 mmメトリック明るいプラグスパイラルポイント右手12.7 mmM5 X 0.8¥5,040
WIDIA VTSPO5043 12-24タップ、プラグ、2フルート、高速度鋼、ブライトタップ仕上げ| CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "インチ明るいプラグスパイラルポイント右手1 / 2 "#12-24-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WIDIA VTSPO5045 -REPLACE EDP#82613B 1/4 インチ -20 タップ、プラグ、3 枚刃、高速度鋼、ブライトタップ仕上げ
¥4,043 /単価