HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 ダクトホース 内径 2.5 インチ x 25 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 5.3 " |
色 | クリア |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 23のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -30度から130度F |
強化 | プラスチック |
真空定格 | 24 "Hg |
船の重量(kg) | 4.22 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
214503002225-10 | 6.75 " | 3" | 18のプサイ | 18 "Hg | ¥28,791 | |
214503502225-10 | 8" | 3.5 " | 13のプサイ | 12 "Hg | ¥30,192 | |
214504002225-10 | 8.3 " | 4" | 12のプサイ | 12 "Hg | ¥37,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。