HI-TECH DURAVENT 202416002025-10 ダクトホース 内径 16 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 11.5 " |
色 | クリア |
内部径 | 16 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 強化PVC |
マックス。 圧力 | 1のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から180度F |
真空定格 | 1.5 "Hg |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 135.89 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
202406002025-10 | 4" | 6" | 7のプサイ | 6 "Hg | ¥40,162 | |
202410002025-10 | 8" | 10 " | 5のプサイ | 1.75 "Hg | ¥49,057 | |
202412002025-10 | 9.5 " | 12 " | 3のプサイ | 1.25 "Hg | ¥56,784 | |
202414002025-10 | 10.5 " | 14 " | 2のプサイ | 1.5 "Hg | ¥69,459 | |
202418002025-10 | 12.5 " | 18 " | 1のプサイ | 1.5 "Hg | ¥97,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。