HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 ダクトホース 内径 6 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 4" |
色 | クリア |
内部径 | 6" |
長さ | 25ft。 |
材料 | 強化PVC |
マックス。 圧力 | 7のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から180度F |
真空定格 | 6 "Hg |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 52.83 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 51.82 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
202410002025-10 | 8" | 10 " | 5のプサイ | 1.75 "Hg | ¥58,837 | |
202412002025-10 | 9.5 " | 12 " | 3のプサイ | 1.25 "Hg | ¥68,102 | |
202414002025-10 | 10.5 " | 14 " | 2のプサイ | 1.5 "Hg | ¥83,304 | |
202416002025-10 | 11.5 " | 16 " | 1のプサイ | 1.5 "Hg | ¥92,422 | |
202418002025-10 | 12.5 " | 18 " | 1のプサイ | 1.5 "Hg | ¥111,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。