HI-TECH DURAVENT 202414002025-10 ダクトホース 内径 14 インチ x 25 フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 10.5 " |
色 | クリア |
内部径 | 14 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 強化PVC |
マックス。 圧力 | 2のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から180度F |
真空定格 | 1.5 "Hg |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 118.11 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
202406002025-10 | 4" | 6" | 7のプサイ | 6 "Hg | ¥40,608 | |
202410002025-10 | 8" | 10 " | 5のプサイ | 1.75 "Hg | ¥58,837 | |
202412002025-10 | 9.5 " | 12 " | 3のプサイ | 1.25 "Hg | ¥68,102 | |
202416002025-10 | 11.5 " | 16 " | 1のプサイ | 1.5 "Hg | ¥92,422 | |
202418002025-10 | 12.5 " | 18 " | 1のプサイ | 1.5 "Hg | ¥111,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。