HERKULES HCR3 缶破砕機 2.1トン
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
アイテム価格 | クラッシャー缶 |
容量 | (1)1ガロン。 缶または(3)1qt。 缶 |
チャンバーの深さ | 10 " |
チャンバーの高さ | 10 " |
チャンバー幅 | 10 " |
サイクルタイム | 20秒 |
作動圧力 | 90-120 psi |
全体の深さ | 13.5 " |
全体の高さ | 25.25 " |
全幅 | 18.125 " |
タイプ | エアオペレート |
船の重量(kg) | 34.47 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。