HERKULES HCR1 缶破砕機 3.75トン
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
アイテム価格 | クラッシャー缶 |
容量 | 4ガロン缶/ 7クォート缶/(1)5ガロン缶 |
チャンバーの深さ | 14 " |
チャンバーの高さ | 14 " |
チャンバー幅 | 14 " |
サイクルタイム | 20秒 |
作動圧力 | 90-120 psi |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 91 " |
全幅 | 33 " |
船の重量(kg) | 176.9 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。