アイテム価格 | ネジ修理キット |
インサートの長さ | 12mm、18mm、24mm |
材料 | 304ステンレススチール |
個数 | 18 |
番手 | M12 X 1.25 |
ねじの種類 | メートル法 |
タイプ | フリーランニング |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 13.21 |
原産国 | US |
A. ヘリコイルスレッドインサートの直径は、取り付け前のタップ穴の直径よりわずかに大きくなっています。これは、取り付けツールがヘリコイルインサートのタングにトルクを加えると、先頭コイルの直径が減少し、それによってインサートがタップ穴に入ることができるためです。 Helicoil ネジ付きインサートを取り付けた後、その高張力ステンレス鋼コイルがバネのように機能し、金属材料上で外側に拡張して強力な固定接続を実現します。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。