らせんねじ修理キット
ねじ山修理キットは、摩耗、腐食、過剰トルクにより金属の剥がれたり損傷したタップ穴を修復するために設計されています。 Raptor Supplies では、Fervi と Helicoil の幅広いネジ山修理キットを提供しています。
ねじ山修理セット
パイプスレッドキット
スレッド修復キット、UNC
形式 | モデル | 番手 | タイプ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5521-24 | ¥145,156 | 見積依頼 | ||||
B | 5521-20 | ¥138,594 | 見積依頼 | ||||
C | 5521-18 | ¥129,257 | 見積依頼 | ||||
D | 5521-22 | - | 見積依頼 | ||||
E | 5521-16 | ¥175,001 | 見積依頼 | ||||
F | 5401-8 | ¥36,540 | 見積依頼 | ||||
G | 5401-4 | ¥17,854 | 見積依頼 | ||||
H | 5401-12 | ¥44,718 | 見積依頼 | ||||
I | 5401-6 | ¥30,151 | 見積依頼 | ||||
H | 5401-04 | ¥36,618 | 見積依頼 | ||||
J | 5401-05 | ¥65,864 | 見積依頼 | ||||
F | 5401-10 | ¥36,305 | 見積依頼 | ||||
H | 5401-5 | ¥36,822 | 見積依頼 | ||||
K | 5401-06 | ¥36,129 | 見積依頼 | ||||
L | 5521-14 | ¥110,506 | 見積依頼 | ||||
H | 5401-7 | ¥24,467 | 見積依頼 | ||||
M | 5401-2 | ¥36,302 | 見積依頼 | ||||
N | 5401-9 | ¥49,629 | 見積依頼 | ||||
O | 5401-3 | ¥36,463 | 見積依頼 | ||||
P | 5401-1 | ¥21,936 | 見積依頼 |
スレッド修復キット、UNF
形式 | モデル | 番手 | タイプ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5528-24 | ¥332,229 | 見積依頼 | ||||
A | 5528-20 | ¥299,039 | 見積依頼 | ||||
A | 5528-18 | ¥133,868 | 見積依頼 | ||||
B | 5528-22 | - | 見積依頼 | ||||
C | 5528-161 | ¥201,270 | 見積依頼 | ||||
D | 5528-16 | ¥124,973 | 見積依頼 | ||||
E | 5402-8 | ¥32,287 | 見積依頼 | ||||
F | 5402-4 | ¥38,253 | 見積依頼 | ||||
G | 5402-12 | ¥63,966 | 見積依頼 | ||||
H | 5402-6 | ¥41,495 | 見積依頼 | ||||
D | 5402-10 | ¥55,808 | 見積依頼 | ||||
I | 5402-5 | ¥40,268 | 見積依頼 | ||||
J | 5402-06 | ¥37,419 | 見積依頼 | ||||
D | 5528-14 | ¥98,502 | 見積依頼 | ||||
K | 5402-7 | ¥43,696 | 見積依頼 | ||||
L | 5402-2 | ¥38,534 | 見積依頼 | ||||
M | 5402-9 | ¥79,547 | 見積依頼 | ||||
N | 5402-3 | ¥37,183 | 見積依頼 |
ねじ修理キット、メートル法粗
スレッド修復キット、メートル法
メートルねじ修理Fコイルセット、550個
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
E010 | CF3TBW | ¥25,092 | 詳細を参照してください。 |
らせんねじ修理キット
ねじ山修理キットは、摩耗、腐食、過剰トルクにより金属の剥がれたり損傷したタップ穴を修復するために設計されています。 Raptor Supplies からの幅広いネジ修理キットを提供しています フェルヴィ そしてヘリコイル。
よくある質問
これらのキットを使用してネジ穴を修復するにはどうすればよいですか?
- インサートの長さに応じてドリルを選択し、損傷したねじ山を必要な深さまで穴あけします。
- 適切なサイズのタップを使用して、材料に開けられた穴を再度ねじ切りします。
- ヘリカルねじ山修理キットからねじ山付きインサートを選択し、付属の取り付けツールを使用してインサートを穴に巻き付けます。
- タング ブレークオフ ロッドまたはパンチを使用してタングを取り外し、ボルトが自由に通過できるようにします。 大きなサイズの穴やスパーク プラグ インサートの場合は、ラジオペンチを使用して、タングが外れるまで交互にタングを内側と外側に曲げる必要があります。
- 修復されたねじ穴は、ボルトなどの締結具を使用して締結用途に使用できるようになります。
Helicoil ネジ山修理キットではどのようなアクセサリが使用できますか?
Raptor Supplies オファー ロックスレッドインサート 取り付けたファスナーをロックし、振動やトルクによる偶発的な回転スピンアウトを防ぎます。 交換品もご用意しております フリーランニングインサート と互換性のあるヘリコイル 修復ツール 古い部品、磨耗した部品、または損傷した部品の交換用。
ヘリコイルインサートは一度取り付けたら取り外すことができますか?
はい、Helicoil は、Helicoil インサートに取り付けて、取り付け方向と反対の方向に巻き戻す、Metric フリーランニングのタングレス取り外しツールを提供しています。
ヘリコイルインサートの径が取付前のタップ穴より大きいのはなぜですか?
ヘリコイルねじインサートの直径は、取り付けツールがインサートのタングにトルクを加えると先頭コイルの直径を縮小するため、タップ穴よりわずかに大きくなります。 これにより、インサートがタップ穴に挿入されます。 Helicoil ネジ付きインサートを取り付けた後、その高張力ステンレス鋼コイルがバネのように機能し、金属材料上で外側に拡張して強力な固定接続を実現します。
切れた糸を修復するにはどうすればよいですか?
- ねじテンプレートを使用してねじサイズを決定します。
- 適切なコアドリルビットをクランプします。
- コアドリルビットにネジ切り液を塗布します。
- コアドリルを使用して損傷したネジ山を取り除きます。
- 適切なタップをタップレンチで締め付けます。
- タップにねじ切り液を注油します。
- ねじインサート用のねじを切ります。
- 適切なねじインサートを選択し、ねじ込み工具を使用してねじ込みます。
- タングブレーカーでタングを分解します。
- 新しいスレッドを使用する準備ができました。
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 自動車電気
- ソレノイド
- フードサービスコンセッション機器
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- モバイルワークベンチ
- 接地抵抗テスター
- 亜鉛メッキパイプ
- ユニット化された不織布ホイール
- 超音波流量計検出器
- FISKARS はさみ
- HONEYWELL ロングローラーレバーアクチュエーター プレミアムミニチュアスナップスイッチ
- MAYHEW TOOLS パンチセット
- ELKAY 壁、電子センサーボトル充填ステーション
- GEMS SENSORS エアフロースイッチピストンSpdt20va
- GPIMETERS メーターヘッドキット
- MCDONNELL & MILLER フロースイッチ
- VISIONTRON ボールトップロープポスト
- VESTIL PIHPシリーズ ポータブル赤外線ヒートパネル
- MANITOWOC カーテン