アイテム価格 | ネジ修理キット |
材料 | 304ステンレススチール |
個数 | 60 |
サイズ | M5 x 0.8、M6 x 1、M8 x 1.25、M10 x 1.5 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
タイプ | フリーランニング |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
A. Helicoil 4937-150 キットには、インサートのタングと係合してインサートを材料に押し込むために使用する取り付けツールが含まれています。
A. ハイスタップは、穴または下穴にめねじを作成します。 ねじ山を切断して成形するための一連の刃先 (またはフルート) を備えた先細の端が特徴です。
A. タングとは、インサートの端から突き出ている小さな金属片です。 タングはインサートをねじ穴に取り付けますが、インサートが所定の位置に固定されると、タングは不要になるため、取り外す必要があります。 タング切断ツールはタングをつかみ、ねじ山やインサート自体を損傷することなく、明確かつ簡単にタングを折り取ります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。