FERVI
1978 年に設立された Fervi は、工作機械、手動工具、研磨材を含む幅広い製品を提供しています。 イタリアのエミリアロマーニャ州ヴィニョーラに本社を置き、工業、職人、自動車、高度な DIY 愛好家など、さまざまな分野のメンテナンスと修理の専門家のニーズに応えています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
マテリアルハンドリング
機械加工
パワーツール
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
テスト機器
照明
パンプス
安全性
溶接
アウトドア用品
実験用品
ファスナー
クリーニング
接着剤シーラントとテープ
配管
モーター
水力学
Electrical
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
研磨剤
潤滑
ハンドツール フィルタ
測定およびレイアウトツール全ラインナップを見る
深さマイクロメータ ダイヤルキャリパー ダイヤルゲージ デジタルアングルファインダー デジタルノギス デジタルスケールユニット 製造業や農業分野で様々な物の重量測定に使用されます。 オン/オフ、mm/インチ、ゼロ、ABS/INC、オートパワーオフなどの多機能デジタル表示を備えています。 マグネットバックと固定アタッチメントを使用して、さまざまなマシンに簡単に取り付けることができます。
距離計 レーザー メーターは、建設および大工仕事の用途で 54 点間の距離を計算します。 水の飛沫や雨の状態を防ぐIPXNUMXエンクロージャと、測定用の大型LCDスクリーンが特徴です。 加算、減算、面積と体積の計算、オートパワーオフなどの機能が含まれています。
電子およびレーザーレベリングキット 電子デジタルインジケーター 硬度計 ハイトゲージ インジケータホルダーベースとスタンド 拡大鏡 マイクロメーター 電子デジタル マイクロメータは、小さな物体の寸法を正確に測定します。 校正済みスケールに取り付けられた C 型のあご、対象物距離を測定するためのスピンドルを回転させるための指ぬき、およびデジタル表示が特徴です。 このセットには、耐久性のために超硬面を備えたクロムメッキされたマイクロメーターが含まれています。
スタッドファインダー 定盤 アジャスタブル アングル プレートは、アジャスタブル アングル機能を備えた平面を特徴としており、加工アプリケーション中にさまざまな角度でワークピースを正確に位置決めできます。 分度器を使用して適切な角度調整を行うために解放できるプレートのロック機構を提供します。
ノギス
レンチ全ラインナップを見る
モンキーレンチセット 六角レンチ セットには、六角穴付きネジとボルトを緩めるために使用する一連の六角レンチが含まれています。 一方、トルクレンチセットは、ボルトやナットに特定量のトルクやねじり力を加えるために使用されます。 自動車の修理、建設、機械用途に最適です。
電子トルクメーター 電子トルクレンチ フレアナットレンチセット 六角レンチとトルクスキーセット 修理および保守サービス用の特定のタイプのソケットでボルトを締めたり緩めたりするように設計されています。 六角キーにはファスナーの頭部に六角形のくぼみがあり、トルクス キーには六つの尖った星型の頭部があり、確実なグリップとトルク伝達の向上を実現します。
マイクロメータトルクレンチ オープンエンドレンチセット ダブル オープンエンド レンチは、両端にヘッドがあり、さまざまなサイズのファスナーをつかんで回すことができます。 上部と側面からファスナーにアクセスできるようにします。 鏡面仕上げのクロムバナジウム鋼製で、耐久性と耐食性に優れています。 8個セットと12個セットがあります。
ラチェットレンチセット トルク乗数
切削工具全ラインナップを見る
ケーブルおよびワイヤーカッター ステップ カッターは、さまざまな深さの一連の刃先を備えており、ワークピースに階段状のプロファイルを作成します。 ユニットは、段付きの穴、スロット、および溝も作成します。 6mmから10mmまでの段付カッターがXNUMX個セットになっています。
鋏とはさみを切り取る
プーラーとセパレーター全ラインナップを見る
引き手 ギア、プーリー、ベアリング、その他のコンポーネントをシャフトまたは車軸から取り外すように設計されています。 引っ張るギアの中心にねじ込む中央のネジと、レンチまたはソケットを使用してコンポーネントを外側からつかむ 150 つのジョーで構成されます。 高さは最大XNUMXmmまで対応。
クランプ全ラインナップを見る
バーパイプとLクランプ 木工または金属加工のアプリケーション中に材料を所定の位置にしっかりと固定して保持するためのスチール製のクランプ ラチェット。 圧力を加える前にワークピースの長さに簡単に調整できるスライドエンドが特徴です。
インパクトソケットとビット全ラインナップを見る
インパクトソケットセット ナット、ボルト、その他の留め具を締めたり緩めたりするために使用されるインパクトおよび六角ソケット セットが含まれます。 インパクト ソケット セットは、インパクト レンチによって生成される高トルクに耐えるクロム モリブデン鋼構造が特徴です。 メトリックおよびインペリアル測定で利用できます。
主な商号
ベルクロ トライザクト ディスク
これらのディスクには酸化アルミニウム粒子と冷媒充填剤が組み込まれており、使用中に一定の高さを維持する自己研磨ピラミッド形状を作り出します。 酸化アルミニウムとrの組み合わせ...続きを見る
よくある質問
Fervi ドライバーは絶縁されていますか?
などの厳選された Fervi ドライバー CI80 / 006 感電に対する保護のため。
ブランドの磁気マンホール カバー リフターの持ち上げ能力は?
Fervi は、最大 1000 kg の持ち上げ能力を持つ磁気マンホール カバー リフターを提供しています。
アブラネット研磨剤は従来の研磨剤とどう違うのですか?
アブラネット研磨剤は、目詰まりを防ぐポリアミドメッシュ構造を特徴としており、その結果、完璧な仕上げ、一定の効果、最大のパフォーマンス、および加工コストの削減が実現します。 このユニークなデザインは、目詰まりや効率の低下に悩まされることが多い従来のサンディング材とは一線を画しています。
クリーパーとクリーパーシートの重要性は何ですか?
整備士や技術者に快適で動きやすい作業面を提供します。 これらのクリーパーは、背中への負担を軽減するパッド入りのクッション付きプラットフォーム/シートと、狭いスペースでもスムーズに移動できる頑丈なローラーを備えています。 これらは自動車の修理やオイル交換などの用途に使用されます。