アイテム価格 | ねじ山インサート |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 1 / 2 " |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 11 / 16 " |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 1 / 16 " |
番手 | 1 / 4-18 |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.09 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。