トータルロック付きREVVOスイベルステムキャスター
形式 | モデル | コア材質 | 負荷定格 | 全体の高さ | 幹径 | 茎の長さ | 番手 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2450240900720010805 | アルミニウム | 275ポンド | 4.75 " | 1 / 2 " | 25 / 32 " | M12 | ローラー | ¥17,442 | |
B | 42450240406420010805 | プラスチック | 176ポンド | 5" | 10 mm | 15 mm | M10 | 玉 | ¥10,977 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストップバルブと廃液バルブ
- エアオペレートグリースポンプ
- 保管および分注ビン
- ソフトサイドクーラー
- 損傷インジケータラベル
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ストラップとタイダウン
- 芝刈り機とトリマー
- ワイヤーとケーブル
- マーキングツール
- WESCO ドラムプラグレンチ
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、80A
- APPROVED VENDOR テストリード線
- DESTACO 207シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
- THOMAS & BETTS 地上クランプ
- Cementex USA ヘビーデューティーニッパー
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H60 ブッシュ付きドラム プーリー
- COMPX NATIONAL 引き出しのデッドボルト
- VESTIL パワーユニット