入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トータルロック付きスイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | トレーリングエンド |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | アルミニウム |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
負荷定格 | 275ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 4.75 " |
レースウェイ | プレシジョンボール |
幹径 | 1 / 2 " |
茎の長さ | 25 / 32 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
温度。 範囲 | 20度から176度F |
番手 | M12 |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | コア材質 | 負荷定格 | 全体の高さ | 幹径 | 茎の長さ | 番手 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42450240406420010805 | プラスチック | 176ポンド | 5" | 10 mm | 15 mm | M10 | 玉 | ¥10,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。