入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | +/- 2%フルスケール |
チャンバー材質 | アルミ |
接続サイズ | 1/2FNPT |
フローマテリアル | 石油流体 |
フローレンジ | 0.2〜2 gpm |
フロー範囲@GPM / LPM | 0.2から2へ/ 1から7.5へ |
高さ | 2.375 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 6.625 " |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
マックス。 温度 | 240 F |
圧力損失-100%流量(PSI) | 3.00 |
圧力損失-50%流量(PSI) | 2.00 |
シール材 | バイトン |
比重 | 0.876 |
タイプ | 可変面積 |
幅(Width) | 2 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 温度 | 正確さ | 接続サイズ | シール材 | 幅(Width) | フローレンジ | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H201A-005 | 240 F | +/- 7%フルスケール | 1/4FNPT | バイトン | 1 11 / 16 " | .05〜0.5 gpm | 1.875 " | アルミニウム | ¥75,926 | |
H201A-010 | 240 F | +/- 7%フルスケール | 1/4FNPT | バイトン | 1 11 / 16 " | 0.1〜1 gpm | 1.875 " | アルミニウム | ¥76,589 | |
H201A-020 | 240 F | +/- 7%フルスケール | 1/4FNPT | バイトン | 1 11 / 16 " | 0.2〜2 gpm | 1.875 " | アルミニウム | ¥76,268 | |
H600A-002 | 240 F | +/- 2%フルスケール | SAE 10 " | バイトン | 2 1 / 16 " | 0.2〜2 gpm | 2.375 " | アルミニウム | ¥88,958 | |
H600A-005 | 240 F | +/- 2%フルスケール | SAE 10 " | バイトン | 2 1 / 16 " | 0.5〜5 gpm | 2.375 " | アルミニウム | ¥87,482 | |
H600A-010 | 240 F | +/- 2%フルスケール | SAE 10 " | バイトン | 2 1 / 16 " | 1〜10 gpm | 2.375 " | アルミニウム | ¥88,958 | |
H600A-015 | 240 F | +/- 2%フルスケール | SAE 10 " | バイトン | 2 1 / 16 " | 1〜15 gpm | 2.375 " | アルミニウム | ¥90,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。