入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1 / 2 " |
接続 | ソケット/スレッド |
接続タイプ | ソケット/スレッド |
高さ | 1.77 " |
住宅資材 | イースター |
材料 | イースター |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
画面 | PVC |
スクリーン素材 | PVC |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | バイトン |
サイズ | 1 / 2 " |
UPC | 610377110112 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 高さ | 住宅資材 | 幅(Width) | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBC075STE132 | 3 / 4 " | 1.77 " | イースター(R) | 11 " | イースター(R) | 100のプサイ | 3 / 4 " | 1 / 32 " | ¥98,814 | |
SBC100STE132 | 1" | 1.77 " | イースター(R) | 11 " | イースター(R) | 100のプサイ | 1" | 1 / 32 " | ¥95,714 | |
SBC125STE18 | 1.25 " | 15.5 " | イースター(R) | 16 " | イースター(R) | 100のプサイ | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥171,627 | |
SBC150STE18 | 1.5 " | 15.5 " | イースター(R) | 16 " | イースター(R) | 100のプサイ | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥158,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。