入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 3 / 4 " |
接続 | ソケット/スレッド |
接続タイプ | ソケット/スレッド |
高さ | 1.77 " |
住宅資材 | イースター(R) |
材料 | イースター(R) |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
画面 | PVC |
スクリーン素材 | PVC |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | EPDM |
サイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 2.75 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 高さ | 住宅資材 | 幅(Width) | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBC050STE132 | 1 / 2 " | 1.77 " | イースター | 11 " | イースター | 150のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 32 " | ¥106,354 | |
SBC100STE132 | 1" | 1.77 " | イースター(R) | 11 " | イースター(R) | 100のプサイ | 1" | 1 / 32 " | ¥106,052 | |
SBC125STE18 | 1.25 " | 15.5 " | イースター(R) | 16 " | イースター(R) | 100のプサイ | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥183,744 | |
SBC150STE18 | 1.5 " | 15.5 " | イースター(R) | 16 " | イースター(R) | 100のプサイ | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥169,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。