入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー溝ブローチセット |
ブローチスタイル | II、III |
ブッシング穴径 | 12mm、14mm、15mm、16mm、18mm、19mm、20mm、22mm、24mm、25mm、26mm、28mm、30mm |
必要なシムの数 | 1 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8466925090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。