HASSAY SAVAGE CO.
1969 年に設立された Hassay Savage Company は、滑らかな表面仕上げを実現しながら、さまざまな構成で正確なカットを作成できる高速度鋼ブローチ工具を製造しています。 米国マサチューセッツ州に本社を置くこのブランドは、自動車、航空宇宙、建設、鉱業業界に利益をもたらしています。 続きを読む
フィルタ
機械加工
機械加工 フィルタ
機械切削工具全ラインナップを見る
内部ロータリーブローチ 高速度鋼の回転ブローチは、高精度の切断のためにスクリュー、CNC、スイスの機械で使用されます。 止まり穴に正方形と六角形をカットでき、さまざまなメートル法/インペリアルサイズと長さで利用できます
キー溝ブローチブッシング キー溝ブローチを適切に位置合わせし、剛性と正確なキー溝切断を保証するために使用される高速度鋼製のコラードおよびプレーンブッシング。 さまざまなブローチスタイルとメートル法/ SAEサイズで利用可能
キー溝ブローチセット プラスチックケースに入ったブローチ、ブッシング、シムを含むキー溝ブローチキット。 高精度のキー溝を切断するために、手動および油圧アーバープレスで使用されます。 さまざまなブローチスタイルとキー溝の切断サイズで利用可能
キー溝ブローチシム ブローチとブッシングの間に配置され、ブローチで深い溝を切ることができます。 複数パスキー溝ブローチと併用して、切断中に除去された厚みを補正します。
キー溝ブローチ 材料を押し込んで正確なキー溝形状の穴を作成するキー溝および標準ブローチ。 ハイス鋼を使用して作られており、四角、六角、その他の穴の形状が利用可能です
工具保持全ラインナップを見る
ロータリーブローチホルダーアクセサリー 1/2 から 5/8 インチの範囲のサイズ、0.5 インチ、0.75 インチ、8 mm のシャンク直径を持つさまざまなセットプラグが含まれています。 回転ブローチホルダーと併用
ロータリーブローチホルダー 切断中に回転ブローチと併用して、動作中の一貫したプロセス制御を維持します。 ブローチツールをワークピースの中心線に対して 1 度の角度で配置するのに役立ちます
HassaySavageCo.について
Hassay Savage の広範なカタログには、キー溝ブローチ、内部ロータリー ブローチ、キー溝ブローチ ブッシング、ロータリー ブローチ ホルダー、キー溝ブローチ シム、およびロータリー ブローチ ホルダー アクセサリが含まれます。 ブランドの キー溝ブローセット ワッシャー、ギア、プーリー、および金属加工用途のシャフトに取り付けられたコンポーネントのボア穴に正確なキー溝を作成します。 摩耗を最小限に抑えるために、熱処理された高速度鋼構造になっています。 これらのキットには、プレーン ブッシング、ブローチ、収納 / キャリング ケースが含まれています。 ハッセイ・サベージ キー溝ブローチ シム ブローチとブッシングの間に配置され、ブローチが深いスロットを切削できるようにします。 これらは、切断中に除去された厚さを補正するために、マルチパス キー溝ブローチと共に使用されます。
考慮すべき事柄
発送
これらの Hassay Savage 製品は小さいサイズです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
よくある質問
Hassay Savage キー溝ブローチを使用する利点は何ですか?
このブランドのキー溝ブローチは、精度と精度を重視して設計されており、厳しい公差と高度な再現性を備えたキー溝スロットを作成できます。 また、耐久性があり長持ちするため、大量生産環境でも信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
Hassay Savage キー溝ブローチはどのように使用されますか?
ブランドのキー溝ブローチは、ブローチ盤で使用されます。 ブローチは、キー溝が工作物を貫通する際にキー溝を切り込み、完成したキー溝はブローチの正確な寸法に適合します。
ハッセイ サベージ ロータリー ブローチ ホルダーの用途は何ですか?
ブランドの ロータリーブローチホルダー ブローチ ツールをワークピースの中心線に対して 1 度の角度で配置して、正確なカットを得るのに役立ちます。
詳細はこちら
- ポンプモーター
- ダイヤフラムポンプ
- 油圧ろ過
- ペイントと壁紙ツール
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- ダンネージラック
- 交換用バッテリー
- 穀物水分テスター
- A / C冷媒ラインセット
- QORPAK ガラス製プレクリーンボトル
- FERVI コンビネーションスパナセット
- WATTS 温水および冷水タンクアンチスケールシステム
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVCティー ソケット×ソケット×ソケット
- EATON xEffect SASY 60i シリーズ スイッチおよびコントロールギア エンクロージャ
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ従来の4溝MSTブッシュ付きストックシーブ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/8 または 1/2 インチの呼吸用エア ホース リール
- DURO 高精度ダイヤルプロセス圧力計
- RACO 危険場所用液密電線管継手
- EATON CXタイプ限流ヒューズ