HARRINGTON UBC030 ビームクランプ 6000 ポンド
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
アイテム価格 | ビームクランプ |
保釈口の高さ | 4-1 / 4」 |
保釈開口幅 | 19-3 / 5」 |
容量 | 6000ポンド |
フランジ厚 | 1" |
フランジ幅 | 4〜12インチ |
ヘッドルーム | 5" |
ジョー容量 | 4〜12インチ |
あごの素材 | 鋼 |
リフティングポイント | シャフト |
ロックタイプ | ボーマナットロック |
保釈口の上の材料 | 12 " |
操作 | マニュアル |
全幅 | 4.25 " |
安全な作業負荷 | 6000ポンド |
船の重量(kg) | 9.29 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。