HARRINGTON UBC100 ビームクランプ手動容量10トン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
容量 | 10トン。 |
ディメンションA | 6.00〜13.25インチ |
ディメンションC | 6" |
外形寸法D | 1.75 " |
寸法E | 14.63 " |
寸法G | 4.65 " |
寸法H | 1.25 " |
終了 | ペイント |
フランジ幅 | 6〜13.25インチ |
ジョー容量 | 6〜13-1 / 4 " |
あごの素材 | 鋼 |
ジョーオープニング | 6.00〜13.25インチ |
リフティングポイント | シャフト |
負荷定格 | 20,000ポンド |
ロックタイプ | ボーマナットロック |
材料 | 鋼 |
操作 | マニュアル |
安全な作業負荷 | 20,000ポンド |
タイプ | マニュアル |
船の重量(kg) | 26.53 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。