HARRINGTON ED525DA-6 電気チェーンブロック 525ポンド 6フィート 120
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 10 |
ブレーキ | 電気機械および再生 |
容量 | 525ポンド |
Classification | H2 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | 白とオレンジ |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 6のフィート |
終了 | 静電エナメル |
ヘッドルーム | 37-13 / 16」 |
住宅の深さ | 6" |
ハウジングの長さ | 16 29 / 32 " |
ハウジングの幅 | 5 13 / 16 " |
Hz | 60 |
リフト | 6のフィート |
リフト速度 | 44 / 10 fpm |
負荷容量 | 525ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 37-13 / 16」 |
モーターHP | 0.8 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 19.17 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8425110000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。