入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラープラグ |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | ユニバーサル |
ロックタイプ | スリーブ |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 45 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディサイズ | 温度。 範囲 | 終了 | ホース接続 | 材料 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA25P25M | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -20度から140度F | 三価クロム | (M)NPT | スチール/ポリウレタン | CFM 21 | ¥11,392 | ||
15E | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 24 | ¥2,694 | ||
12E | 1 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (M)NPT | 鋼 | CFM 24 | ¥1,714 | ||
LL11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | ステンレス鋼 | (F)NPT | ステンレス鋼 | CFM 24 | ¥3,149 | ||
11B | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | 真鍮 | CFM 24 | ¥1,251 | ||
11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 24 | ¥911 | ||
41 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 45 | ¥1,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。