HANSEN
フィルタ
空気力学
水力学
配管
安全性
HVACと冷凍
ハンドツール
溶接
空気力学 フィルタ
配電設備全ラインナップを見る
クイックコネクトエアカップリング スチール/真ちゅう/ステンレス鋼/ポリウレタンのFNPT、MNPT、ホースバーブの交換可能なカプラープラグとボディを幅広く含みます
空気圧ツール全ラインナップを見る
フレキシブルエアフィッティング 軽量で柔軟なエアフィッティングは、360度の回転を提供し、あらゆる方向に最大75度の屈曲角度を提供します。 建設現場、鉱山、発電所の一般的な産業用および空気圧工具で使用され、ストレス関連および人間工学的損傷を防止します
ハンセンについて
Eaton Corporation のブランドである Hansen は、油圧および空圧用途向けの高品質のカプラー、プラグ、継手、付属品を製造する大手メーカーです。 ハンセン カップリングのカタログには、クイック エア コネクト カップリング、クイック コネクト 切断トーチ カップリング、油圧クイック カプラー、クイック コネクト ガス カップリング、フレキシブルなカップリングが含まれています。 ホース継手 およびツールストレージアクセサリ。 ハンセン クイックコネクトカップリング 瞬時に接続および切断できるスナップイン設計が特徴で、システムのダウンタイムを最小限に抑えます。 これらのカプラーはスチール/真鍮製で、最大流量 101 CFM を供給し、最大 5075 psi の圧力に耐えます。 FNPT および FSAE タイプの接続バリエーションが用意されている、ISO 認定の幅広いカップリング製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.