HANSEN カプラー本体 ホースバーブ 1/4 真鍮
形式 | モデル | バーブサイズ | カラーコード | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR606 | 1 / 4 " | グリーン | 1500のプサイ | ¥5,490 | |
B | RD706 | 1 / 4 " | レッド | 1500のプサイ | ¥5,182 | |
A | GR608 | 3 / 8 " | グリーン | 1500のプサイ | ¥5,061 | |
B | RD708SL | 3 / 8 " | レッド | 15のプサイ | ¥8,218 | |
A | GR608SL | 3 / 8 " | グリーン | 100のプサイ | ¥7,176 | |
B | RD708 | 3 / 8 " | レッド | 1500のプサイ | ¥4,821 | |
A | GR607 | 5 / 16 " | グリーン | 1500のプサイ | ¥4,923 | |
B | RD707SL | 5 / 16 " | レッド | 15のプサイ | ¥8,439 | |
A | GR607SL | 5 / 16 " | グリーン | 100のプサイ | ¥6,020 | |
B | RD707 | 5 / 16 " | レッド | 1500のプサイ | ¥5,739 |
カプラーボディホースバーブ1/4真ちゅう
ハンセンのカップリングは、呼吸装置のホースやチューブの迅速かつ信頼性の高い耐圧接続を容易にするように設計されています。 これらのユニットは、最大の耐食性を実現する真鍮製の本体と、酸素 (緑) ベースのシリーズとアセチレン (赤) ベースのシリーズを簡単に識別できるように色分けされたスリーブを備えています。 さらに、システムの損傷や液体の漏れを防止するスリーブ型ロック設計と、耐油性と燃料性を向上させるニトリルシールが統合されています。 600/700、1/4、3/8 インチのバーブ サイズ オプションで利用可能な 5 & 16 シリーズ クイック コネクト カップリングの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルスキマーアクセサリー
- タイヤ修理パッチとプラグ
- バルブ付属品
- ワイヤレス温度計/湿度計
- 閉所でのエントリーウインチ
- エアコン
- ワイヤーロープと付属品
- 電力試験
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 井戸ポンプ
- BRADY ロックアウトハスプ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 二重コンジットフィードシュラウド付きロックレセプタクル
- TENNSCO カウンター高さ収納キャビネット、クリアビュードア
- MINTIE TECHNOLOGIES 汎用フィルター
- ZSI-FOSTER 取付板
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、C 面、フットマウント、完全密閉型、三相
- EATON Danfoss POC1-12 シリーズ 逆止弁
- SECURALL PRODUCTS ステンレス可燃物収納キャビネット
- GROVE GEAR ELシリーズ、HMQ-H1スタイル、824サイズ、アルミウォーム減速機