HANSEN 1000/400/500シリーズ、産業用インターチェンジカプラープラグ
形式 | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディサイズ | 温度。 範囲 | 終了 | ホース接続 | 材料 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16P | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | プッシュオンホースバーブ | 鋼 | CFM 24 | ¥4,420 | |
A | 60 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | ホースバーブ | 鋼 | CFM 72 | ¥2,545 | |
A | 408 | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | ホースバーブ | 鋼 | CFM 45 | ¥2,894 | |
B | 55 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 72 | ¥2,482 | |
B | 41 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 45 | ¥1,793 | |
C | 10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (M)NPT | 鋼 | CFM 24 | ¥726 | |
C | LL10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | ステンレス鋼 | (M)NPT | ステンレス鋼 | CFM 24 | ¥2,881 | |
B | 11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 24 | ¥911 | |
B | 11B | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (F)NPT | 真鍮 | CFM 24 | ¥1,251 | |
D | FA25P25M | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -20度から140度F | 三価クロム | (M)NPT | スチール/ポリウレタン | CFM 21 | ¥11,392 | |
C | B10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 真鍮 | (M)NPT | 真鍮 | CFM 24 | ¥954 | |
B | LL11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | ステンレス鋼 | (F)NPT | ステンレス鋼 | CFM 24 | ¥3,149 | |
C | 12E | 1 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (M)NPT | 鋼 | CFM 24 | ¥1,714 | |
B | 57 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 72 | ¥3,888 | |
B | 43 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 45 | ¥1,997 | |
B | 15E | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (F)NPT | 鋼 | CFM 24 | ¥2,694 | |
C | 42 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (M)NPT | 鋼 | CFM 45 | ¥1,774 | |
C | 14 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40度から250度F | 亜鉛メッキ | (M)NPT | 鋼 | CFM 24 | ¥949 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤエンドコネクタ
- 交換用コンベヤーベルト
- ドリルチャック
- プラスチックJ脚
- 汎用油圧モーター
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 仕上げ用品
- 電磁弁とコイル
- マウントと振動制御
- 潤滑剤
- DASCO PRO レンガチゼル
- WIREMOLD 500レースウェイのレースウェイフィッティング
- E JAMES & CO バイトンチューブ1/2インチ
- DIXON L72シリーズフォグルブリケーター
- DECTRON USA リジッドケーブルカバー
- MJ MAY ロールストック、4フィートX3インチ
- MAIN FILTER INC. SP13シリーズスピンオンフィルター
- COOPER B-LINE タイプ 12 フィードスルー配線路減速継手
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーユニオンボールバルブレギュラースタイル、DINソケット、EPDM
- WESTWARD 複合チューブベンダー