HAMILTON S-7012-PRB 自在空気圧キャスター 3W 直径12
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
アイテム価格 | スイベル空気圧キャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
ハブカラー | ブラック |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3-1 / 4」 |
内側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
負荷定格 | 625ポンド |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 15.5 |
プレートサイズ | 6-1/8 x 7-1/2" |
プレート厚 | 1 / 2 " |
プレート型 | D |
プライ | 4 |
レースウェイ | プレシジョンボール |
温度。 範囲 | -30度から120度F |
タイヤリム径 | 6" |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 11.97 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プレート厚 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | プライ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-7008-PRB | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | プレシジョンボール | 8" | 2.5 " | 330ポンド | ¥52,196 | ||
S-7010-PRB | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | プレシジョンボール | 10 " | 3" | 480ポンド | ¥54,646 | ||
S-7016-PR | 0.5 " | 300〜999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ローラー | 16 " | 4" | 960ポンド | ¥99,894 | ||
S-70166-PR | 0.5 " | 1000〜2999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 精密テーパーボール | 16 " | 4" | 1220ポンド | ¥121,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。