HAMILTON スイベル空気圧キャスター
形式 | モデル | プレート厚 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | プライ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-70166-PR | 0.5 " | 1000〜2999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 精密テーパーボール | 16 " | 4" | 1220ポンド | ¥117,200 | |
A | S-7016-PR | 0.5 " | 300〜999ポンド | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ローラー | 16 " | 4" | 960ポンド | ¥92,133 | |
B | S-7012-PRB | 1 / 2 " | 300〜999ポンド | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | プレシジョンボール | 12 " | 3" | 625ポンド | ¥75,356 | |
C | S-7008-PRB | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | プレシジョンボール | 8" | 2.5 " | 330ポンド | ¥49,057 | |
D | S-7010-PRB | 5 / 16 " | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | プレシジョンボール | 10 " | 3" | 480ポンド | ¥53,020 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアサーキュレータアクセサリ
- ドアスイープ
- キャビネットのキャッチとラッチ
- サドルベント
- 電動インペラ
- 油圧ホース
- パレットジャッキとアクセサリー
- 溶接用品
- 冷却ファンとアクセサリ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- LOOS スエージスタッド
- NORTON ABRASIVES 7インチフラップディスク、タイプ27、ジルコニアアルミナ
- MILLER ELECTRIC Tigワイヤレスハンドコントロール
- MACROMATIC パーセンテージ時間遅延リレー
- DIXON スクエアヘッドプラグ
- THOMAS & BETTS モーグルボディカバー
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、BSPねじ山、FKM
- DAKE CORPORATION 可動テーブルプレス
- FANTECH 5ADE シリーズ ダイレクトドライブ軸流排気ルーフ ファン
- LINN GEAR 平歯車 直径8ピッチ