入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 中型 |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリウレタン |
デュロメータ | 90ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | エナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3 "×3」 |
負荷定格 | 1200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
マックス。 温度 | 200度F |
最小温度評価 | -40度F |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8" x 3-5/8" |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
交換用ホイール | 4DU68 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 6" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 3.92 |
プロダクト | モデル | デュロメータ | ベアリングタイプ | キャスター定格範囲 | 硬度 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-ZFWH-6DB | 90ショアA | - | 中型 | - | 3 "×3」 | 1200ポンド | 200度F | -40度F | ¥46,845 | ||
S-ZFWH-8SPB | 80ショアA | - | 中型 | - | 3 "×3」 | 1200ポンド | 175度F | -50度F | ¥54,185 | ||
R-FM-83NYB | 85ショアD | - | ヘビーデューティ | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 3200ポンド | 200度F | -30度F | ¥95,735 | ||
S-ZFFM-83DB | 90ショアA | - | 中型 | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 2500ポンド | 200度F | -40度F | ¥74,120 | ||
S-ZFWH-6SWC75D | 75ショアD | - | 中型 | - | 3 "×3」 | 2400ポンド | 200度F | -40度F | ¥64,275 | ||
R-SECJ-1025VH | - | ローラー | - | 188BHN | 2 5/8 x 3 " | 3000ポンド。 | - | - | ¥62,651 | ||
R-ZFWH-6SWC75D | - | プレシジョンボール | - | 75ショアD | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 2400ポンド。 | - | - | ¥21,964 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。