EATON Danfoss MRV2-10 シリーズ フローコントロールバルブ
Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブは、流体の流れを制御し、流体の逆流を防止するねじ込みカートリッジタイプのバルブです。 これらの流量制限式バルブは、収穫機、ゴミ運搬機、および産業用途に適しています。 流量制限式バルブです。...2ウェイ2ポジションでレバーの動きに比例して流量を増加させるコンペンセータと併用します。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 565800 | ¥31,235 | 見積依頼
|
A | 566353 | ¥31,235 | 見積依頼
|
B | 02-166125 | ¥31,963 | 見積依頼
|
B | 02-182457 | ¥31,963 | 見積依頼
|
A | 565799 | ¥29,763 | 見積依頼
|
A | 565989 | ¥29,763 | 見積依頼
|
C | 565881 | ¥15,004 | 見積依頼
|
C | 565898 | ¥18,003 | 見積依頼
|
D | 565891 | ¥19,111 | 見積依頼
|
C | 889372 | ¥18,003 | 見積依頼
|
E | 02-166123 | ¥112,842 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのバルブは、回転調整できる変更可能な可変オリフィスを使用して流体の流れを増減します。
特徴
- Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブは、MIL-H-5606、SAE 10、SAE 20 などの規格に準拠した汎用油圧作動油の流れを制御できます。
- これらの手動操作のセミロータリーバルブは、アルミニウムハウジング、硬化および研削加工コンポーネント、および 2 つのポートを備えた鋼構造を備えています。
- ねじ込み式カートリッジにより、取り付け時に最大限の柔軟性が得られます。
- 汚染物質を防ぐため、ISO 清浄度コード 18/16/13 の濾過装置を装備することができます。
- これらの Vickers Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブには、漏れを防ぐために Buna-N シールが付いています。
対応アクセサリー
- Eaton 889609 シール キット: Viton シールを備えたこのシール修理キットは、これらの流量制御バルブの磨耗または損傷したシールを交換するために使用されます。
よくある質問
これらの Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブの動作温度は何度ですか?
これらの Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブは、-40 ~ 120 ℃ の範囲の温度で動作できます。
これらの Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブの圧力定格はどれくらいですか?
これらの Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブの圧力定格は 210 bar (3000 psi) です。
Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブの最大圧力時の内部漏れ量はどれくらいですか?
これらの Eaton Danfoss MRV2-10 シリーズ流量制御バルブの内部漏れは、最大圧力で 164 立方センチメートル/分 (10 立方インチ/分) です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーピングツールこてとフロート
- タイダウン
- 重力排気および供給人工呼吸器
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- ケーブル引きグリップキット
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- サンディングディスクとベルト
- ホースとスプリンクラーシステム
- ピン
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8&HSS、2フルートレギュラーレングス
- MILWAUKEE VALVE 35シリーズボールバルブ
- SUPER-STRUT C775シリーズCクランプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじ山、3-8ねじ
- SPEARS VALVES CPVC ゲートバルブ、フランジエンド、FKM
- SPEARS VALVES PVCクラス150ボルトパターンブラインドダクトフランジ
- MARTIN SPROCKET ストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号160
- AMERICAN TORCH TIP アルゴンホース
- WESTWARD オイルシール
- ALLEGRO SAFETY プラスチックダクトコネクタ