HAMILTON S-ZFFM-83DB 8 インチ中荷重キングピンレス回転プレート キャスター、2500 ポンド定格荷重
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
アイテム価格 | プレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 中型 |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリウレタン |
デュロメータ | 90ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | エナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16" x 4-15/16" |
負荷定格 | 2500ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
マックス。 温度 | 200度F |
最小温度評価 | -40度F |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8" x 5-1/4" |
全体の高さ | 10.25 " |
プレートサイズ | 4-1/2" x 6-1/2" |
レースウェイ | シングルボール |
交換用ホイール | 4DU71 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 13.95 |
プロダクト | モデル | デュロメータ | ベアリングタイプ | キャスター定格範囲 | 硬度 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-ZFWH-6DB | 90ショアA | - | 中型 | - | 3 "×3」 | 1200ポンド | 200度F | -40度F | ¥22,709 | ||
S-ZFWH-6DB | 90ショアA | - | 中型 | - | 3 "×3」 | 1200ポンド | 200度F | -40度F | ¥45,001 | ||
S-ZFWH-8SPB | 80ショアA | - | 中型 | - | 3 "×3」 | 1200ポンド | 175度F | -50度F | ¥51,624 | ||
R-FM-83NYB | 85ショアD | - | ヘビーデューティ | - | 2-7/16" x 4-15/16" | 3200ポンド | 200度F | -30度F | ¥92,021 | ||
S-ZFWH-6SWC75D | 75ショアD | - | 中型 | - | 3 "×3」 | 2400ポンド | 200度F | -40度F | ¥64,275 | ||
R-SECJ-1025VH | - | ローラー | - | 188BHN | 2 5/8 x 3 " | 3000ポンド。 | - | - | ¥59,104 | 見積依頼
| |
R-ZFWH-6SWC75D | - | プレシジョンボール | - | 75ショアD | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 2400ポンド。 | - | - | ¥43,301 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。