HAMILTON R-MDD-124SYT デュアル ホイール リジッド キャスター 12000 ポンド 12 インチ Pureth
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルホイールリジッドキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鍛鋼 |
デュロメータ | 90ショアA |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
負荷定格 | 12,000ポンド |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | はい |
ホイールの数 | 2 |
外側のボルト穴の間隔 | 7×7インチ |
全体の高さ | 15.5 " |
プレートサイズ | 8-1/2 x 8-1/2" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | D |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | 精密円すいころ |
ホイールカラー | 青 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 4" |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-MDD-83DT | 5000ポンド | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥195,446 | ||
R-MDD-83SYT | 7000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥229,026 | ||
R-MDD-13DT | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥183,912 | ||
R-MDD-104SYT | 10,000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥311,399 | ||
R-MDD-124DT | 9600ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥287,015 | ||
R-HS2-4DB | 1500ポンド | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 1 / 2 " | はい | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ¥60,787 | ||
R-HS2-4SPB | 1200ポンド | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 1 / 2 " | はい | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ¥63,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。