HAMILTON R-HS2-4DB デュアル ホイール リジッド キャスター 1500 ポンド 4 インチ Pureth
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルホイールリジッドキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 90ショアA |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 1500ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | はい |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/2" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 4DU67 |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | 密封された精密ボール |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 5.11 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-MDD-83DT | 5000ポンド | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥195,446 | ||
R-MDD-83SYT | 7000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥229,026 | ||
R-MDD-13DT | 6000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥183,912 | ||
R-MDD-104SYT | 10,000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥311,399 | ||
R-MDD-124DT | 9600ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥287,015 | ||
R-MDD-124SYT | 12,000ポンド | 6000ポンドを超える。 | ポリウレタン | 5 / 8 " | はい | 7×7インチ | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ¥383,932 | ||
R-HS2-4SPB | 1200ポンド | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 1 / 2 " | はい | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ¥63,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。