入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 90ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 1200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 7.75 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/2" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 製造元番号W-620-DB-1 / 2 |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | 密封された精密ボール |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 4.74 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-HS-4MB | 5.625 " | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 製造元番号W-420-MB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | レッド | 4" | ¥16,706 | ||
R-HS-6FSB | 7.75 " | 6000ポンドを超える。 | 鍛鋼 | 製造元番号W-6-FSB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | クリア | 6" | ¥28,209 | ||
R-HS-6MB | 7.75 " | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 製造元番号W-620-MB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | レッド | 6" | ¥18,938 | ||
R-HS-6SPB | 7.75 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-620-SPB-1 / 2 | -50度から175度F | 密封された精密ボール | 青 | 6" | ¥25,727 | ||
R-HS-8DB | 9.75 " | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-820-DB-1 / 2 | -40度から200度F | 密封された精密ボール | グリーン | 8" | ¥27,321 | ||
R-HS-8SPB | 9.75 " | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-820-SPB-1 / 2 | -50度から175度F | 密封された精密ボール | 青 | 8" | ¥30,491 | ||
R-HS-4TRB | 5.625 " | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 製造元番号W-420-TRB-1 / 2 | -40度から200度F | プレシジョンボール | レッド | 4" | ¥37,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。