HALLOWELL UY3888-1A-HG ワードローブロッカー 組立式 1段1点
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | (1)2つのプロング天井フックと(XNUMX)XNUMXつのプロングフック |
レガシー | 同梱 |
ロックタイプ | 標準の南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (3)広い、(3)開口部 |
ロッカードアタイプ | コールテン |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の高さ | 69 " |
開口部の幅 | 15.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 54 " |
段 | 1 |
UPC | 192109005373 |
船の重量(kg) | 98.55 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ロッカーの構成 | ロッカードアタイプ | 材料 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-1 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (1)ワイド、(1)オープニング | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 69 " | ¥272,116 | 見積依頼
| |
USS3288-1 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (3)広い、(3)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 69 " | ¥605,506 | 見積依頼
| |
USS1888-1 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (1)ワイド、(1)オープニング | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 69 " | ¥343,261 | 見積依頼
| |
USS3888-1 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (3)広い、(3)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 69 " | ¥735,987 | ||
USS1288-2 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (1)広い、(2)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 34 " | ¥297,289 | 見積依頼
| |
USS3288-2 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (3)広い、(6)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 34 " | ¥631,227 | 見積依頼
| |
USS1888-2 | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | - | (1)広い、(2)開口部 | ルーバー | 304ステンレススチール | 17 " | 34 " | ¥360,072 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。