入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルリールラック |
色 | ネイビーブルー/ライトグレー |
構造 | 鋼 |
深さ | 36 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 123 " |
開口部の数 | 0 |
タイプ | 4軸アドオン |
UPC | 192109030269 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRR363699-3S-PB | 99 " | 3 アクスル スターター | 36 " | ¥229,553 | ||
HRR483699-3S-PB | 99 " | 3 アクスル スターター | 48 " | ¥265,297 | ||
HRR3636123-4S-PB | 123 " | 4 アクスル スターター | 36 " | ¥267,599 | ||
HRR4836123-4S-PB | 123 " | 4 アクスル スターター | 48 " | ¥284,274 | ||
HRR363699-3A-PB | 99 " | 3軸アドオン | 36 " | ¥169,562 | ||
HRR483699-3A-PB | 99 " | 3軸アドオン | 48 " | ¥205,298 | ||
HRR3636123-4A-PB | 123 " | 4軸アドオン | 36 " | ¥210,117 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。