HALLOWELL HBR6036123-3S-S-PB バルク ラック スターター ユニット 60 x 36 x 123 10 500ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラック、スターター |
調整可能な増分 | 3" |
ビーム容量 | 3500ポンド |
棚あたりの容量 | 3500ポンド |
色 | ネイビーブルー/ライトグレー |
デッキ材 | 鋼 |
深さ | 36 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 123 " |
負荷容量 | 10,500ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 114.3 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 320.04 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200078 |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 棚あたりの容量 | デッキ材 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR482487-3S-PB | 3800ポンド | 3800ポンド | なし | 24 " | 87 " | 11,400ポンド | 48 " | ¥127,797 | 見積依頼
| |
HBR6024123-3S-P-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | パーチクルボード | 24 " | 123 " | 10,500ポンド | 60 " | ¥168,682 | 見積依頼
| |
HBR6036123-3S-P-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | パーチクルボード | 36 " | 123 " | 10,500ポンド | 60 " | ¥210,506 | 見積依頼
| |
HBR6048123-3S-P-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | パーチクルボード | 48 " | 123 " | 10,500ポンド | 60 " | ¥228,815 | 見積依頼
| |
HBR602487-3S-WW-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | ワイヤー | 24 " | 87 " | 10,500ポンド | 60 " | ¥217,177 | 見積依頼
| |
HBR7224123-3S-S-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | 鋼 | 24 " | 123 " | 10,500ポンド | 72 " | ¥237,755 | 見積依頼
| |
HBR7236123-3S-S-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | 鋼 | 36 " | 123 " | 10,500ポンド | 72 " | ¥284,577 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。