入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペグボード棚 |
色 | ブラック |
構造 | 成形鋼板 |
深さ | 5" |
終了 | テクスチャードパウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 1" |
負荷定格 | 50ポンド |
材料 | 16Ga鋼 |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 1.39 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FKWS22ME-HT | 22 " | ¥18,145 | ||
FKWS36ME-HT | 36 " | ¥21,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。