オムロン LYシリーズ バイパワーリレー
形式 | モデル | ソケット | コイルVA定格 | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | 取り付け | ピン | プッシュしてテスト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LY1-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 8 | マニュアル | ¥2,112 | |
B | LY2N-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 10 | DPDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | パネル | 8 | いいえ | ¥3,283 | |
C | LY2Z-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 5 | DPDT | 5A @ 110VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 8 | マニュアル | ¥5,034 | |
A | LY2-0-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 10 | DPDT | - | プリント回路基板 | 8 | - | ¥2,505 | |
D | LY1N-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 8 | マニュアル | ¥2,654 | |
E | LY3N-DC12 | 製造元いいえ。PTF11A | 1.4 | 10 | 3PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 11 | マニュアル | ¥4,562 | |
F | LY3-DC12 | 製造元いいえ。PTF11A | 1.4 | 10 | 3PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 11 | マニュアル | ¥4,213 | |
G | LY4-DC12 | 製造元いいえ。PTF14A | 1.5 | 10 | 4PDT | - | パネル | 14 | - | ¥4,254 | |
H | LY4N-DC12 | 製造元番号PTF14A-E、PTF14A | 1.5 | 10 | 4PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 14 | マニュアル | ¥5,769 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホイールライザー
- リフトテーブルアクセサリー
- ツイストタイ
- スロープ
- ストレージロッカー
- ドアハードウェア
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- フライス工具
- ソレノイド
- BUSSMANN LP-CC ローピークタイムディレイヒューズ、600 VAC/300 VDC
- AMETEK LAMB スルーフロー排出真空モーター
- DIXON 長い溶接フェルール
- WOODHEAD 130125シリーズフェストン中級車
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、3 /4-20Unefに移動
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 22-1/2 度。 エルボ、ガスケット×ガスケット
- EATON HKWシリーズ 完全モールドケース遮断器 Kフレーム
- MASTER MAGNETICS クイック ロード リリースを備えた磁気プッシュ型スイーパー
- ANSELL 02-100 アルファテック高耐薬品手袋