入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルVA定格 | 0.9 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
取り付け | プリント回路基板 |
ピン | 8 |
ソケット | 製造元番号PTF08A-E |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | ソケット | コイルVA定格 | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | 取り付け | ピン | プッシュしてテスト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY1N-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 8 | マニュアル | ¥2,726 | ||
LY2N-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 10 | DPDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | パネル | 8 | いいえ | ¥3,283 | ||
LY3N-DC12 | 製造元いいえ。PTF11A | 1.4 | 10 | 3PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 11 | マニュアル | ¥4,562 | ||
LY4N-DC12 | 製造元番号PTF14A-E、PTF14A | 1.5 | 10 | 4PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 14 | マニュアル | ¥5,769 | ||
LY1-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 15 | SPDT | 15A @ 110VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 8 | マニュアル | ¥2,112 | ||
LY2Z-DC12 | 製造元番号PTF08A-E | 0.9 | 5 | DPDT | 5A @ 110VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 8 | マニュアル | ¥5,034 | ||
LY3-DC12 | 製造元いいえ。PTF11A | 1.4 | 10 | 3PDT | 10A @ 120VAC / 24VDC | スクエアプラグインソケット | 11 | マニュアル | ¥4,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。