アイテム価格 | ボックスロッカー/ワードローブコンボ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | 黒体/赤いドア |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ハンドルタイプ | 突出したフィンガープル (ボックス)、凹型のリフトハンドル (ワードローブ) |
開口部あたりのフック | ワードローブ(ダブル1台、シングル2台) |
レガシー | 含まれておりません |
ロックタイプ | 南京錠 |
ロッカードアタイプ | 換気された |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 冷間圧延鋼 |
開口部の深さ | 17 " |
開口部の幅 | 9.25 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 36 " |
段 | シックス、ツー |
船の重量(kg) | 131.09 |
船高(cm) | 185.42 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 93.98 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。