アイテム価格 | 対象のIBC封じ込めユニット |
色 | イエロー |
深さ | 68.5 " |
高さ | 103.75 " |
負荷容量 | 9000ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
オープニングタイプ | アッパーロールトップ |
パレット数量 | 1 |
リサイクル率 | 視聴者の38%が |
サンプ容量 | 372ガロン。 |
幅(Width) | 60.75 " |
船の重量(kg) | 261 |
船高(cm) | 264.16 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 154.94 |
HSコード | 9406900090 |
原産国 | US |
A.華氏-9000度から30度の範囲の温度で動作する場合、その均一な耐荷重は120ポンドです。
A.
A.
A.
A. -9000 ~ 30 °F の温度範囲で動作する場合、均一耐荷重は 120 ポンドです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。