HALLOWELL AHDB50-72PB ビンユニット 50 ビン 36 x 72 x 87 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アドオンピジョンホールビンユニット |
ビンの深さ | 72 " |
ビンの高さ | 6" |
ビンの幅 | 6" |
色 | ブルーのポストとサイド、ライトグレーの棚付き |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
負荷容量 | 24,000ポンド |
材料 | スチール、14ga。 ポスト、20ga。 棚、18ga。 側面 |
全体の深さ | 72 " |
全体の高さ | 87 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 50 |
UPC | 192109021625 |
船の重量(kg) | 381.02 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの幅 | アイテム価格 | 負荷容量 | 全体の深さ | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | スターターピジョンホールビンユニット | 9600ポンド | 48 " | 18 | ¥503,605 | 見積依頼
| |
AHDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | アドオンピジョンホールビンユニット | 9600ポンド | 48 " | 18 | ¥372,325 | 見積依頼
| |
HDB18-72PB | 72 " | 10.5 " | 12 " | スターターピジョンホールビンユニット | 14,400ポンド | 72 " | 18 | ¥733,350 | ||
AHDB18-72PB | 72 " | 10.5 " | 12 " | アドオンピジョンホールビンユニット | 14,400ポンド | 72 " | 18 | ¥524,583 | 見積依頼
| |
HDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | スターターピジョンホールビンユニット | 19,200ポンド | 96 " | 18 | ¥877,818 | ||
AHDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | アドオンピジョンホールビンユニット | 19,200ポンド | 96 " | 18 | ¥682,560 | 見積依頼
| |
HDB28-48PB | 48 " | 9" | 9" | スターターピジョンホールビンユニット | 11,200ポンド | 48 " | 28 | ¥570,316 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。