HALLOWELL A4713-24PL-AM 追加棚 高さ 87 インチ、幅 48 インチ、奥行き 24 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | Platinum |
深さ | 24 " |
終了 | 抗菌粉体塗装 |
ゲージ | 22 |
グリーン認証またはその他の認定 | グレンガードゴールド |
高さ | 87 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 8 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 350ポンド |
棚のスタイル | Open |
棚板タイプ | 拡張機能 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 63.44 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 223.52 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 棚の数 | 棚容量 | 棚のスタイル | 棚板タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-12PL-AM | 12 " | 8 | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | ¥102,714 | 見積依頼
|
A4513-12PL-AM | 12 " | 8 | 500ポンド | Open | 拡張機能 | 36 " | ¥89,613 | 見積依頼
|
4513-18PL-AM | 18 " | 8 | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | ¥115,070 | 見積依頼
|
A4513-18PL-AM | 18 " | 8 | 500ポンド | Open | 拡張機能 | 36 " | ¥102,437 | 見積依頼
|
4513-24PL-AM | 24 " | 8 | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | ¥136,569 | 見積依頼
|
A4513-24PL-AM | 24 " | 8 | 500ポンド | Open | 拡張機能 | 36 " | ¥118,509 | 見積依頼
|
4713-12PL-AM | 12 " | 8 | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | ¥131,012 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。