入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧式分流器 |
ボディ材質 | 永久成形鋳鉄 |
変位 | 0.129 cc / rev |
注ぐ速さ | 2.4-5 GPM |
演算 | 単一のポンプソースから一致するシリンダーまたは流体モーターのペアへの流れを分割し、機械的ではなく油圧的にXNUMXつの平行運動を同期させます |
ギア | 11歯硬化鋼 |
高さ | 3.26 " |
長さ | 7.55 " |
作動圧力 | 3000のプサイ |
RPM範囲 | 2000〜4500 |
タイプ | ロータリーギア |
バルブタイプ | 積分微分レリーフ |
幅(Width) | 2.99 " |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。